Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, acél, horg., RM, s.m.zs.fej, Z
CSAV-SF-MZS-FA-Z2-(A3K)-5X90/54

Cikksz. 019861590
EAN 4050641432292

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, részmenetes, önsüllyesztő fej, PZ behajtás

A csavar, ami hatékonyan behajtható



Süllyesztett marófej


  • Két munkafolyamat egyben: behajtás és süllyesztés

  • Alkalmas fához és vasalatokhoz

  • Meggátolja a felületek karcolódását, hasadását és pattogzását

  • A csavarok vasalatokba helyezése esetén is, a bevonat károsítása nélkül


Beépített szármaró (méret 5 x 70 mm)


  • Becsavaráskor a súrlódás 40%-kal kisebb

  • Kevésbé kell használni az elektromos szerszámokat (hosszabb élettartam)


Normál menet/durva menet


  • Normál menetemelkedés a kis méretű csavarokon a faforgácslemezeken való jobb tömítésért

  • Durva menet a gyorsabb behajtásért


Beépített szármaró dörzsárral


  • A kisebb súrlódás miatt kevesebb erőfeszítés kell a becsavarozáshoz

  • Kisebb a repedések kialakulásának veszélye


Tűhegy


  • Optimális támasztást biztosít csúszás nélkül

  • Folyamatos menet

  • Nem károsítja a felületet


PZD behajtás


  • A legnépszerűbb behajtás a piacon

  • Jó beillesztés/központosítás

  • Jó tartás

  • Továbbfejlesztett behajtási pontosság
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

5 mm

Hosszúság (l)

90 mm

Menethossz (lg)

54 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fej részletes adatai

Marózsebek

Fejátmérő (dh)

9.5 mm

Fejhossz (k)

3.1 mm

Belső meghajtó

Z2

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Szármaró

Igen

Menetforma

Durva menet

Magátmérő

3.15 mm

Hegy alakja

Tűhegyes

Csúcsszög

23 fok

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Alkalmazási terület

Tetőfedő, Építkezés előregyártott elemekből, Belső kialakítás, Faszerkezet építés, Bútor, Univerzális

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk