Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, acél, horg., RM, s.m.zs.fej, Z
CSAV-SF-MZS-FA-Z2-(A3K)-4,5X65/37

Cikksz. 0198614565
EAN 4058794102055

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél, részmenetes, önsüllyesztő fej, PZ behajtás

A csavar, ami hatékonyan behajtható



Süllyesztett marófej


  • Két munkafolyamat egyben: behajtás és süllyesztés

  • Alkalmas fához és vasalatokhoz

  • Meggátolja a felületek karcolódását, hasadását és pattogzását

  • A csavarok vasalatokba helyezése esetén is, a bevonat károsítása nélkül


Beépített szármaró (méret 5 x 70 mm)


  • Becsavaráskor a súrlódás 40%-kal kisebb

  • Kevésbé kell használni az elektromos szerszámokat (hosszabb élettartam)


Normál menet/durva menet


  • Normál menetemelkedés a kis méretű csavarokon a faforgácslemezeken való jobb tömítésért

  • Durva menet a gyorsabb behajtásért


Beépített szármaró dörzsárral


  • A kisebb súrlódás miatt kevesebb erőfeszítés kell a becsavarozáshoz

  • Kisebb a repedések kialakulásának veszélye


Tűhegy


  • Optimális támasztást biztosít csúszás nélkül

  • Folyamatos menet

  • Nem károsítja a felületet


PZD behajtás


  • A legnépszerűbb behajtás a piacon

  • Jó beillesztés/központosítás

  • Jó tartás

  • Továbbfejlesztett behajtási pontosság
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

4.5 mm

Hosszúság (l)

65 mm

Menethossz (lg)

37 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

9 mm

Fejhossz (k)

6 mm

Belső meghajtó

Z2

Magátmérő

2.8 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk