Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, acél, horg., RM, s.m.zs.fej, Z
CSAV-SF-MZS-FA-Z2-(A3K)-4,5X40/24
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1336824.jpg)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csavar, ami hatékonyan behajtható
Süllyesztett marófej
- 2 munkafolyamat egyben: behajtás és süllyesztés
- Alkalmazható fához és vasalatokhoz
- Meggátolja a felületek karcolódását, hasadását és pattogzását
- A csavarok vasalatokba helyezése esetén is, a bevonat károsítása nélkül
Marószár (méret: 5 x 70 mm)
- Becsavaráskor a súrlódás 40%-kal csökken
- Kevesebb elektromos szerszámerő szükséges (hosszabb élettartam)
Normál-/durva menetemelkedés
- Normál menetemelkedés a kis méretű csavarokon a forgácslapon való jobb tömítésért
- Durva menet a gyorsabb behajtásért
Menetbe foglalt marószár
- Kevesebb erőfeszítés kell a behajtáshoz a kisebb súrlódásnak köszönhetően
- Csökkenti a repedezést
Tűhegy
- Optimális támasztást biztosít csúszás nélkül
- A menet egészen a csavar tetejéig tart
- Nem károsítja a felületet
PZD behajtás
- A legnépszerűbb behajtás a piacon
- Jó beillesztés/központosítás
- Jó tapadás
- Továbbfejlesztett behajtási pontosság
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Hosszúság (l) | 40 mm |
Menethossz (lg) | 24 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 8,8 mm |
Fejhossz (k) | 2,7 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szármaró | Nem |
Menetforma | Durva menet |
Magátmérő | 2,7 mm |
Hegy alakja | Tűhegyes |
Csúcsszög | 23 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Alkalmazási terület | Tetőfedő |
RoHS megfelelőség | Igen |