ASSY® 4 P SMZS univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel
ASSY 4 P, SFMZS, horg. acél, zárófogazott menet,RW
CSAV-SF-MZS-P-RW20-(A2K)-4X35/15
ASSY 4 P CSMP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális erőátvitel az RW-behajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással
Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás
- A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel
- A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Adatlapok(X)
Két fából készült alkatrész hézagmentes összeszereléséhez
A kis menetemelkedésű és megnövelt külső átmérőjű fej alatti menet lehetővé teszi a fából készült alkatrészek hézagmentes összekötését. A csavarfej becsavarható az anyag felületével egy szintbe.
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. A csavarmenet a becsavarozás után teljes egészében az alsó alkatrészben helyezkedik el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, ∅ 4 mm-ig A2K 5 µm-es, ∅ 4,5 mm-től A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A ∅ 4,5 mm-től, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes szekrénycsavarok ideálisak könnyű faanyagok, például faforgácslemezek összekötéséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek vastagságának a szárhosszúságnál nagyobbnak kell lennie
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
2. névleges átmérő | 4,7 mm |
Hosszúság (l) | 35 mm |
Menethossz (lg) | 15 mm |
Fej típusa | Süllyesztett marózsebes fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 8 mm |
Fejhossz (k) | 2,5 mm |
Belső meghajtó | RW20 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet fej alatti menettel |
Szárhosszúság | 9 mm |
Menetforma | Durva menet |
Magátmérő | 2,5 mm |
Fejmenet magátmérő | 2,5 mm |
Hegy alakja | Marócsúccsal ellátott hegy |
Csúcsszög | 34 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Szín | Ezüst |
Min./max. becsavarási szög | 45-90 fok |
Alaphoz | Fa |
Alkalmazási terület | Bútor |
Megfelelő gépek | Würth ABS 12-E |
Engedélyköteles csavar | Nem |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!