Cementlapcsavar Cementtel kötött lapok rögzítéséhez fém (1 mm-ig) és fa aljzatkonstrukciókhoz
Acél, foszfátozott, Hi-Lo menet, H
GIPSZROSTLAPCSAVAR 3,9x45
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hilomenet speciális tűheggyel
- 60°-os marófej Phillips PH 2-es meghajtással
- Edzett acél, foszfátozott
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 3,9 mm |
Hosszúság (l) | 45 mm |
Menethossz (lg) | 30 mm |
Fejátmérő (dh) | 7 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett marófej |
Menettípus | Speciális csavarmenet tűheggyel |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | HILO, kettős menet |
Hegy alakja | Hegy |