Gipszkarton csavar kétbekezdésű menettel
Acél foszfátozott duplamenetes H
CSAV-GPSZKRTN-DPLMNT-H2-(PHR)-3,9X55/35
Cikksz. 018903955
EAN 4011231243841
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kétbekezdésű menet speciális tűheggyel
- Edzett acél, foszfátozott
- Trombitafej Phillips PH 2-es meghajtással
ORSY® rendszerben tárolható
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 3,9 mm |
Hosszúság (l) | 55 mm |
Menethossz | 35 mm |
Fejátmérő (dh) | 8,5 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Fej típusa | Trombitafej |
Menetforma | Kétbekezdésű menet |
Hegy alakja | Hegy |
RoHS megfelelőség | Igen |