Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gipszkarton csavar kétbekezdésű menettel

Acél foszfátozott duplamenetes H
GIPSZKARTON CSAV.3,9X19/12

Cikksz. 018903919

EAN 4011231243766

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gipszkarton csavar kétbekezdésű menettel

Cikksz. 018903919

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Csavarozható a legkülönbözőbb fa és fém (maximum 1 mm-ig) aljzatkonstrukción
  • Kétbekezdésű menet speciális tűheggyel

  • Edzett acél, foszfátozott

  • Trombitafej Phillips PH 2-es meghajtással
Megjegyzés

ORSY® rendszerben tárolható


Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3,9 mm

Hosszúság (l)

19 mm

Menethossz

12 mm

Fejátmérő (dh)

8,5 mm

Belső meghajtó

PH2

Anyag

Acél

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Fej típusa

Trombitafej

Menetforma

Kétbekezdésű menet

Hegy alakja

Hegy

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk