Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

WÜPOFAST® horganyzott sárga forgácslapcsavar acél, sárgára horganyzott, tövigmenetes, süllyesztett fejű, PZ

WÜPOFAST acél, horg., sárga, TM, sülly. fejű, Z
CSAV-SF-FA-Z2-(A2L)-3,5X12

Cikksz. 018635 12

EAN 4011231242189

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
WÜPOFAST® horganyzott sárga forgácslapcsavar acél, sárgára horganyzott, tövigmenetes, süllyesztett fejű, PZ

Cikksz. 018635 12

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Vegye figyelembe az új anyagok használatát

Pozidriv kereszthornyú



Műanyag csúszóbevonat


Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.



Hajlítási szög


Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.



Törési nyomaték


Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.



Behajtási nyomaték


A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.

Megjegyzés

Nem kültéri használatra

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3,5 mm

Hosszúság (l)

12 mm

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fejátmérő (dh)

7,0 mm

Belső meghajtó

Z2

Menetkialakítás

Végig menetes

Menethossz (lg)

8 mm

Csúcsszög

34 fok

Anyag

Acél

Bevonat

Sárgára horganyzott

Terméktömeg (darabonként)

0,638 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk