WÜPOFAST® horganyzott sárga forgácslapcsavar Acél, sárgára horganyzott, részmenetes, süllyesztett fejű, PZ
WÜPOFAST sárgára horganyzott acél RM süllyesztett fejű Z
CSAV-SF-FA-Z2-(A2L)-3,5X35/22
WUEPOFAST
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pozidriv kereszthornyú
Műanyag csúszóbevonat
Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.
Hajlítási szög
Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.
Törési nyomaték
Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.
Behajtási nyomaték
A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.
Nem kültéri használatra
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d) | 3.5 mm |
Hosszúság (l) | 35 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 7.0 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menethossz (lg) | 22 mm |
Csúcsszög | 25 fok |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 1.458 g |