Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS 2
FBS 2 acél, horganyzott, lencsefejű, H
CSAV-HILO-H2-(A3K)-4,0X35
Cikksz. 0185684035
EAN 4038898133735
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meghajtás: PH 2
- Dupla Hilo-menetes, tűheggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 35 mm |
Fejátmérő (dh) | 7,0 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fej típusa | Lencsefejű |
Menettípus | Speciális csavarmenet tűheggyel |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Hilo, kettős menet |
Hegy alakja | Tűhegyes |
Terméktömeg (darabonként) | 1,734 g |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |