FBS, sárgára horganyzott acél, HiLo, lencsefejű, H
FBS, sárgára horganyzott, HiLo, lencsefejű, H
MÜA.ABL.CSAV.SF.HILO MENET
FBS 2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kihajtás: PH2
- Speciális csavarmenet tűheggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
- A korrózió elleni védőréteg termikus stabilitása: 150 °C
Adatlapok(X)
Szerelés ablak építési célokra.
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 25 mm |
Fejátmérő (dh) | 7 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fej típusa | Lencsefejű |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Hilo, kettős menet |
Terméktömeg (darabonként) | 1,300 g |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |