Ablaképítő csavar, lencsefejű, FBS
FBS horganyzott acél kerek süllyesztett lencsefejű H
CSAV-SLF-TŰHEGY-H2-(A3K)-4,1X38
FBS 1
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Meghajtás: PH 2
- Speciális menet heggyel
- Fejátmérő 7,0 mm
A korrózió elleni védőréteg termikus stabilitása: 150 °C
Króm(VI) mentes korrózió elleni védőréteg.
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d) | 4,1 mm |
Hosszúság (l) | 38 mm |
Fejátmérő (dh) | 7 mm |
Fejhossz (k) | 2,2 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Fej típusa | Lencsefejű |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Hegy alakja | Tűhegyes |
Terméktömeg (darabonként) | 2,003 g |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |