Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gipszkarton csavar kétbekezdésű menettel, tárazott

Acél foszfátozott duplamenetes H tárazott
CSAV-GPSZK-DPLMNT-SF-H2-TÁRAZOTT-3,9X55

Cikksz. 017933955

EAN 4011231235037

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gipszkarton csavar kétbekezdésű menettel, tárazott

Cikksz. 017933955

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gipszkartonlapok gyors és egyszerű rögzítéséhez fém alépítményhez max. 1 mm-ig
  • Önadagoló betétes csavarbehajtóhoz

  • Trombitafejű

  • Dupla gyorsaság

  • Foszfátozott (korrózióvédelem párás helyiségben rövidtávon, pl. építési időszakban vagy szállításkor)

EN 14566:2008 szerint engedélyezve

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő (d)

3,9 mm

Hosszúság (l)

55 mm

Menethossz

35 mm

Fejátmérő (dh)

8,5 mm

Belső meghajtó

PH2

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Foszfáttal kezelt

Alaphoz

Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Szint

Alkalmazási terület

Gipszkarton szerelés, Szárazépítés, Belső kialakítás, Faépítmény, Fapanelos építési mód, Építkezés előregyártott elemekből

Fej típusa

Trombitafej

Magátmérő

2,5 mm

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Végig menetes

Menetforma

Kétbekezdésű menet

Hegy alakja

Hegy

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
E 6,3 PH bit (1/4-os)

BIT-PH2-MSV55-TS-1/4-L148MM

Különböző hosszúságok, színkódolással
x 2 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk