Gipszkarton csavar kétbekezdésű menettel, tárazott
Acél foszfátozott duplamenetes H tárazott
CSAV-GPSZK-DPLMNT-SF-H2-TÁRAZOTT-3,9X25
Cikksz. 017933925
EAN 4011231235006
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Önadagoló betétes csavarbehajtóhoz
- Trombitafejű
- Dupla gyorsaság
- Foszfátozott (korrózióvédelem párás helyiségben rövidtávon, pl. építési időszakban vagy szállításkor)
EN 14566:2008 szerint engedélyezve
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 3,9 mm |
Hosszúság (l) | 25 mm |
Menethossz | 18 mm |
Fejátmérő (dh) | 8,5 mm |
Belső meghajtó | PH2 |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Foszfáttal kezelt |
Alaphoz | Fa, Fa nyersanyag, Puhafa, Rétegelt lemez (BSP), Szint |
Alkalmazási terület | Gipszkarton szerelés, Szárazépítés, Belső kialakítás, Faépítmény, Fapanelos építési mód, Építkezés előregyártott elemekből |
Fej típusa | Trombitafej |
Magátmérő | 2,5 mm |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetforma | Kétbekezdésű menet |
Hegy alakja | Hegy |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!