Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szemescsavar, GS

Szemescsavar, GS
SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X350

Cikksz. 0160812350

EAN 4049557942490

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szemescsavar, GS

Cikksz. 0160812350

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt. Acél, 4.8, kékre horganyzott
  • A tökéletesen koordinált dübelhüvely és szemescsavar maximális biztonságot garantál

  • Szemescsavar, acél, 4.8
Megjegyzés
  • A szemescsavart addig kell a dübelbe hajtani, amíg a csavar csúcsa a dübel elején legalább a csavar átmérőjével egyező távolságra ki nem áll. Csak így lehet megvalósítani a maximális terhelhetőséget

  • Az üreges blokktéglák fúrását ütőmechanizmus nélkül végezze

  • A HM univerzális fúrószárak használatával sokkal jobb furatok készíthetők üreges téglában, és sokkal magasabb kihúzási értékek érhetők el

  • Az üreges blokktéglák fúrását általában ütőmechanizmus nélkül kell végezni
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Önhordó állványzat rögzítésekor a GR átm. 14 állványdübelt GS 12 szemescsavarral kell használni

  • Alkalmas rögzítésre tömör anyagokba, betonba, tömör téglába és kőbe, kivéve a könnyű betont

  • Üreges tégla és könnyű vagy gázbeton esetén a HBR átm. 14 műanyag keretrögzítő dübelt (nagy tágulási zónával) javasoljuk GS 10 szemescsavarral, valamint HM univerzális fúrószárat a furat elkészítéséhez, hogy biztosítható legyen az optimális tartóerő

Csavarátmérő (ds)

12 mm

Csavarhossz

350 mm

Illesztési mélység (h s)

170 mm

Névleges furatátmérő

14 mm

Furatmélység (t)

80 mm

Üzemi adatok szemescsavarhoz GS8 GS10 GS12
Dübelátmérő [mm] 10 12 14
Ajánlott terhelhetőség 2) Beton ≥ B25 0,6 1,0 3,5
Tömör tégla MZ12 Frec. [kN] 0,6 1,0 2,3
Tömör mészhomok tégla, KS12 0,6 1,0 3,1
Könnyűbeton blokktégla, V2 0,4 1,0
Üreges mészhomok tégla, KSL12 0,4 0,8
Függőlegesen perforált tégla, HLZ12 0,25 0,5
Jellemző értékek
Szem átm. [mm] 22 30 25
Éltávolság ar ≥ [mm] 100 120 180
Meghúzási nyomaték MD [Nm]
Furatmélység t ≥ [mm] 60 70/1001) 80
Beállítási mélység hS ≥ [mm] 50 60/901) 70
Minimális alkatrész-vastagság t ≥ [mm] 120 120 175
Menetátmérő dmen [mm] 8 10 12
Névleges fúrási átmérő dfur [mm] 10 12 14
Furat átmérő kompozitban dcon [mm]
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Állványdübel rendszer

ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-MÜA-14X70

GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
x 50 db
Állványdübel rendszer

ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-MÜA-14X100

GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
x 50 db
Állványdübel rendszer

ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-MÜA-14X135

GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
x 50 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül

CÁPATIPLI-MÜA-PEREM.NÉLKÜL-10X61

Univerzális dübelek majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartományhoz
x 100 db
SHARK Pro műanyag többcélú dübel

SHARKPRO-CÁPATIPLI-MŰA-10X56

Sokoldalú műanyag dübel, amely üregekben csomózódik, tömör építőanyagokban pedig kitágul
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk