Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szemescsavar, GS Acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált

Szemescsavar, GS
SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X300

Cikksz. 0160812300

EAN 4046778868790

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szemescsavar, GS Acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált

Cikksz. 0160812300

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Állványzat rögzítéséhez a megfelelő műanyag dübelekkel együtt
  • A tökéletesen koordinált dübelhüvely és szemescsavar maximális biztonságot garantál

  • Szemescsavar, acél, 4.8
Megjegyzés
  • A szemescsavart addig kell a dübelbe hajtani, amíg a csavar csúcsa a dübel elején legalább a csavar átmérőjével egyező távolságra ki nem áll. Csak így lehet megvalósítani a maximális terhelhetőséget

  • Az üreges blokktéglák fúrását ütőmechanizmus nélkül végezze

  • A HM univerzális fúrószárak használatával sokkal jobb furatok készíthetők üreges téglában, és sokkal magasabb kihúzási értékek érhetők el

  • Az üreges blokktéglák fúrását általában ütőmechanizmus nélkül kell végezni
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Önhordó állványzat rögzítésekor a GR átm. 14 állványdübelt GS 12 szemescsavarral kell használni

  • Alkalmas rögzítésre tömör anyagokba, betonba, tömör téglába és kőbe, kivéve a könnyű betont

Csavarátmérő (ds)

12 mm

Csavarhossz

300 mm

Illesztési mélység (h s)

70 mm

Névleges furatátmérő

14 mm

Furatmélység (t)

80 mm

Üzemi adatok szemescsavarhoz GS8 GS10 GS12
Dübelátmérő [mm] 10 12 14
Ajánlott terhelhetőség 2) Beton ≥ B25 0,6 1,0 3,5
Tömör tégla MZ12 Frec. [kN] 0,6 1,0 2,3
Tömör mészhomok tégla, KS12 0,6 1,0 3,1
Könnyűbeton blokktégla, V2 0,4 1,0
Üreges mészhomok tégla, KSL12 0,4 0,8
Függőlegesen perforált tégla, HLZ12 0,25 0,5
Jellemző értékek
Szem átm. [mm] 22 30 25
Éltávolság ar ≥ [mm] 100 120 180
Meghúzási nyomaték MD [Nm]
Furatmélység t ≥ [mm] 60 70/1001) 80
Beállítási mélység hS ≥ [mm] 50 60/901) 70
Minimális alkatrész-vastagság t ≥ [mm] 120 120 175
Menetátmérő dmen [mm] 8 10 12
Névleges fúrási átmérő dfur [mm] 10 12 14
Furat átmérő kompozitban dcon [mm]
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Állványdübel rendszer

ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-MÜA-14X70

GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
x 50 db
Állványdübel rendszer

ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-MÜA-14X100

GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
x 50 db
Állványdübel rendszer

ÁLLV.RÖGZ.TIPLI-MÜA-14X135

GR 14 mm állványdübel szabadon álló állványzatok rögzítéséhez (GS 12 szemescsavarral együtt kell használni)
x 50 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
SHARK műanyag többcélú dübel váll nélkül

CÁPATIPLI-MÜA-PEREM.NÉLKÜL-10X61

Univerzális dübelek majdnem az összes fajtájú építőanyagban történő rögzítésekhez, alacsony terhelési tartományhoz
x 100 db
SHARK Pro műanyag többcélú dübel

SHARKPRO-CÁPATIPLI-MŰA-10X56

Sokoldalú műanyag dübel, amely üregekben csomózódik, tömör építőanyagokban pedig kitágul