Szemescsavar, GS Acél, 4.8, horganyzott, kékre passzivált
Szemescsavar, GS
SZEMESCSAVAR-(A0K)-4.8-12X230
Cikksz. 0160812230
EAN 4049557941325
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A tökéletesen koordinált dübelhüvely és szemescsavar maximális biztonságot garantál
- Szemescsavar, acél, 4.8
- A szemescsavart addig kell a dübelbe hajtani, amíg a csavar csúcsa a dübel elején legalább a csavar átmérőjével egyező távolságra ki nem áll. Csak így lehet megvalósítani a maximális terhelhetőséget
- Az üreges blokktéglák fúrását ütőmechanizmus nélkül végezze
- A HM univerzális fúrószárak használatával sokkal jobb furatok készíthetők üreges téglában, és sokkal magasabb kihúzási értékek érhetők el
- Az üreges blokktéglák fúrását általában ütőmechanizmus nélkül kell végezni
Adatlapok(X)
- Önhordó állványzat rögzítésekor a GR átm. 14 állványdübelt GS 12 szemescsavarral kell használni
- Alkalmas rögzítésre tömör anyagokba, betonba, tömör téglába és kőbe, kivéve a könnyű betont
Csavarátmérő (ds) | 12 mm |
Csavarhossz | 230 mm |
Illesztési mélység (h s) | 70 mm |
Névleges furatátmérő | 14 mm |
Furatmélység (t) | 80 mm |
| Üzemi adatok szemescsavarhoz | GS8 | GS10 | GS12 | ||
| Dübelátmérő [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
| Ajánlott terhelhetőség 2) | Beton | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
| Tömör tégla MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
| Tömör mészhomok tégla, KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
| Könnyűbeton blokktégla, V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
| Üreges mészhomok tégla, KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
| Függőlegesen perforált tégla, HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
| 2) A német törvényes baleset-biztosításról (German Institution for Statutory Accident Insurance and Prevention) szóló jogszabály előírásait be kell tartani. | |||||
| Jellemző értékek | ||||
| Szem átm. | [mm] | 22 | 30 | 25 |
| Éltávolság | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
| Meghúzási nyomaték | MD [Nm] | – | – | – |
| Furatmélység | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
| Beállítási mélység | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
| Minimális alkatrész-vastagság | t ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
| Menetátmérő | dmen [mm] | 8 | 10 | 12 |
| Névleges fúrási átmérő | dfur [mm] | 10 | 12 | 14 |
| Furat átmérő kompozitban | dcon [mm] | – | – | – |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!