ASSY® 4 COMBI faforgácslap csavar Acél, horganyzott, részmenetes, hatlapfejű
ASSY 4 COMBI, acél, horg., RM, kombinált fej, RW
CSAV-FA-HLF-RW40-(A3K)-8X220/100
ASSY 4 COMBI
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Precíz illeszkedés fémben és nagyon nagy erőátvitel kombinációja a kétféle behajtással
- Integrált szár megerősítés az alsó részen
- Hatszög és RW behajtás kombinációja
Jelentősen csökkenti az erőfelhasználást a csavar rögzítése során
- A marószár áthelyező maró hatása miatt a szár beillesztésekor kisebb repesztő hatás lép fel
- A nagy törési nyomaték miatt minimális a csavar törésének veszélye
- Mivel a marószár teljesen beilleszkedik a menetbe, ezért kisebb a kiálló forgácsok okozta sérülésveszély
- A szerelőszerszámok nagymértékben védettek
Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás
- A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel
- A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Adatlapok(X)
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. A csavarmenet a becsavarozás után teljes egészében az alsó alkatrészben helyezkedik el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A rögzítendő fémfülben lévő 90°-os hengeres furatokhoz megerősített szárú ASSY csavarokat javasolt használni (ASSY 4 kombi, ASSY plus FT 4 kombi, ASSY 4 JH gerendasaru-csavar). A DIN EN 1993-1-8 előírásainak megfelelően a furat és a csavar szára közötti hézag 1 mm-nél nem lehet nagyobb
- A teherhordó fa-fém csatlakozások esetében az ASSY csavarokat speciális nyomatékkal kell meghúzni. Meghúzási nyomaték = a kívánt továbbforgató nyomaték x 1,2 < a szakító nyomaték 90%-a
- Az összekötő hatás, illetve a fej áthúzási ellenállásának növelése érdekében javasolt az ASSY 4 csavarokhoz tökéletesen illeszkedő alátétek használata
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
Névleges átmérő (d) | 8 mm |
Hosszúság (l) | 220 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Fejhossz (k) | 4,5 mm |
Külső hajtás | SW12 |
Belső meghajtó | RW40 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Kivitel | Nyéllel |
Menetforma | Durva menet |
Menethossz (lg) | 100 mm |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Alaphoz | Fa |
Alkalmazási terület | Építkezés előregyártott elemekből |
Magátmérő | 5,3 mm |
Hegy alakja | Marócsúccsal ellátott hegy |
Csúcsszög | 34 fok |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
RoHS megfelelőség | Igen |
Engedély | ETA-11/0190 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!