Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY® D
dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül

ASSY-D, acél, horganyzott, D-fejű, RW
CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-5X60/53

Cikksz. 0153020505
EAN 4052703541133

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Műanyag dübelekkel való használatra

Csavar fúróhegy nélkül, ellenmenet vagy gyűrűs menet


Nagyobb teherbírású dübel



RW horony:


  • Optimális erőátvitel

  • Kitűnő, szoros illeszkedés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Nincs imbolygás


Aszimmetrikus menet


Kisebb behajtási nyomaték, nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

Európai Műszaki Engedély ETA-11/0190 (önfúró csavarokhoz épületfa-rögzítőként)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csavar a következőhöz:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • ZEBRA cápatipli

  • W-PL beütődübel gipszkartonhoz

  • W-GS gipszkartondübel

  • W-KL könnyű építőanyagokhoz való tipli

  • SHARK ISO szigetelő dübel

  • W-GB gázbetondübel-rögzítés


Univerzális forgácslapcsavar


Bútorok, padlószegélylécek, deszkázatok, alkatrészek építése stb.



Száraz beltéri területeken ASSY-D horganyzott acél használható

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d)

5 mm

Hosszúság (l)

60 mm

Menethossz (lg)

53 mm

Fejátmérő (dh)

10 mm

Fejhossz (k)

9,75 mm

Belső meghajtó

RW20

Engedély

ETA-11/0190

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Dübel, Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Lemez-fa, Tető, Dübel, Építkezés előregyártott elemekből, Faépítmény, Belső kialakítás

Fej típusa

Lencsefej

Magátmérő

3,2 mm

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Menetforma

Durva menet

Hegy alakja

Hegy

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
AW® dugókulcs

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-1/4-L50MM

E 6,3 (1/4")