ASSY® D
dübelcsavar Lencsefejű, fúróhegy nélkül
ASSY-D, acél, horganyzott, D-fejű, RW
CSAV-DF-FA-RW20-(A2K)-4X40/34,5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csavar fúróhegy nélkül, ellenmenet vagy gyűrűs menet
Nagyobb teherbírású dübel
RW horony:
- Optimális erőátvitel
- Kitűnő, szoros illeszkedés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Nincs imbolygás
Aszimmetrikus menet
Kisebb behajtási nyomaték, nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
Európai Műszaki Engedély ETA-11/0190 (önfúró csavarokhoz épületfa-rögzítőként)
Adatlapok(X)
Csavar a következőhöz:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- ZEBRA cápatipli
- W-PL beütődübel gipszkartonhoz
- W-GS gipszkartondübel
- W-KL könnyű építőanyagokhoz való tipli
- SHARK ISO szigetelő dübel
- W-GB gázbetondübel-rögzítés
Univerzális forgácslapcsavar
Bútorok, padlószegélylécek, deszkázatok, alkatrészek építése stb.
Száraz beltéri területeken ASSY-D horganyzott acél használható
![]() | |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d) | 4 mm |
Hosszúság (l) | 40 mm |
Menethossz (lg) | 34,5 mm |
Fejátmérő (dh) | 7,9 mm |
Fejhossz (k) | 7,9 mm |
Belső meghajtó | RW20 |
Engedély | ETA-11/0190 |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Dübel, Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Vasalat, Lemez-fa, Dübel, Univerzális |
Fej típusa | Lencsefej |
Magátmérő | 2,5 mm |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menetforma | Durva menet |
Hegy alakja | Hegy |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!