ASSY® D
dübelcsavar Süllyesztett fej
ASSY-D, acél, horganyzott, süllyesztett fejű, RW
CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-4,5X50/44
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
ASSY-D dübelcsavar, fúróhegy nélkül, ellenmenet vagy gyűrűs menet
Nagyobb teherbírású dübel
RW-behajtás:
- Optimális erőátvitel
- Nagyon pontos csúszó illesztés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Nincs imbolygás
Marózsebek
Fa szerelvények rögzítéséhez az anyag sérülése nélkül.
Aszimmetrikus menet
Kisebb behajtási nyomaték, nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
Európai Műszaki Engedély ETA-11/0190 (önfúró csavarokhoz épületfa-rögzítőként)
Adatlapok(X)
A dübelcsavar az alábbiakhoz használható:
- SHARK TWIST
- SHARK PRO
- ZEBRA cápatiplik
- Beütődübel W-PL gipszkartonhoz
- Gipszkartondübel, W-GS
- Könnyűszerkezet-tipli, W-KL
- SHARK ISO szigetelő dübel
- Gázbetondübel, W-GB
Univerzális forgácslapcsavar
Bútorok, lambériák, zsalufeszítők, alkatrészek építése, stb.
Száraz belső terekben ASSY-D horganyzott acél használható
![]() | |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d) | 4,5 mm |
Hosszúság (l) | 50 mm |
Menethossz (lg) | 44 mm |
Fejátmérő (dh) | 8,9 mm |
Fejhossz (k) | 8,7 mm |
Belső meghajtó | RW20 |
Engedély | ETA-11/0190 |
Alaphoz | Rétegelt lemez (BSP), Dübel, Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa |
Alkalmazási terület | Vasalat, Dübel, Test, Bútor, Univerzális |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Magátmérő | 2,7 mm |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Menetforma | Durva menet |
Hegy alakja | Hegy |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
RoHS megfelelőség | Igen |