Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

ASSY® D
dübelcsavar Süllyesztett fej

ASSY-D, acél, horganyzott, süllyesztett fejű, RW
CSAV-SF-FA-RW20-(A2K)-5X40/33

Cikksz. 0151020501
EAN 4052703522996

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fúróhegy nélkül, műanyag dübelekben való használatra

ASSY-D dübelcsavar, fúróhegy nélkül, ellenmenet vagy gyűrűs menet


Nagyobb teherbírású dübel



RW-behajtás:


  • Optimális erőátvitel

  • Nagyon pontos csúszó illesztés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Nincs imbolygás


Marózsebek


Fa szerelvények rögzítéséhez az anyag sérülése nélkül.



Aszimmetrikus menet


Kisebb behajtási nyomaték, nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

Európai Műszaki Engedély ETA-11/0190 (önfúró csavarokhoz épületfa-rögzítőként)

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A dübelcsavar az alábbiakhoz használható:


  • SHARK TWIST

  • SHARK PRO

  • ZEBRA cápatiplik

  • Beütődübel W-PL gipszkartonhoz

  • Gipszkartondübel, W-GS

  • Könnyűszerkezet-tipli, W-KL

  • SHARK ISO szigetelő dübel

  • Gázbetondübel, W-GB


Univerzális forgácslapcsavar


Bútorok, lambériák, zsalufeszítők, alkatrészek építése, stb.



Száraz belső terekben ASSY-D horganyzott acél használható

Anyag

Edzett acél

Bevonat

Horganyzott

Névleges átmérő (d)

5 mm

Hosszúság (l)

40 mm

Menethossz (lg)

33 mm

Fejátmérő (dh)

9,6 mm

Fejhossz (k)

9,35 mm

Belső meghajtó

RW20

Engedély

ETA-11/0190

Alaphoz

Rétegelt lemez (BSP), Dübel, Fa, Fa nyersanyag, Keményfa, Szint, Puhafa

Alkalmazási terület

Tető, Dübel, Építkezés előregyártott elemekből, Faépítmény, Fapanelos építési mód, Belső kialakítás

Fej típusa

Süllyesztett fej

Fej részletes adatai

Marózsebek

Magátmérő

3,2 mm

Menettípus

Facsavarmenet

Menetkialakítás

Részmenet

Menetforma

Durva menet

Hegy alakja

Hegy

Max. becsavarási szög

90 fok

Min. becsavarási szög

0 fok

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk