Ablakpárkánycsavar
Nemesacél, A2, f.kez.len, önmetsző lem.csav. menet
A2 PÁRKÁNYRÖGZÍTŐ CSAV AW20 3,9X25
Cikksz. 0126283925
EAN 4038898076858
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
AW-behajtás
- Javított erőátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- Nulla kilökő erő
Poliamid alátét
- UV-stabilizált, az alátét kifakulása és elridegedése a minimálisra csökkentett.
- Az alátét nem reped meg a csavar behajtásakor.
Adatlapok(X)
Ablakpárkányok felszereléséhez műanyag és alumínium ablakokra és fémlemez alkatrészekre
![]() | |
Szabványok | WN 126 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Alátét anyaga | PA – Poliamid |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Névleges átmérő (d1) | 3,9 mm |
Tárcsa átmérő (d2) | 12 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 7,9 mm |
Fejhossz (k1) | 2,8 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Kihajtás módja | AW |
Belső meghajtó | AW20 |
Egyéb szabvány | WN 126 |
Alátét színe | Természetes |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!