Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Padozat-összekötő, tartókar
Padozat-összekötő, tartókar - 1
Padozat-összekötő, tartókar - 2
Padozat-összekötő, tartókar - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Padozat-összekötő, tartókar

Fa padlóburkoló deszkák gyors és egyszerű összekötése látható csavarkötés nélkül
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
A távtartók megakadályozzák a nedvesség felhalmozódását a deszkák és az alépítmény között



A deszkák bármely irányban megduzzadhatnak, illetve zsugorodhatnak



Az alumíniumnak köszönhetően hosszú élettartamú és rendkívül korrózióálló



Az illesztési szélesség állítható



Az új sarokelemet kifejezetten a fa padozatok beépítéséhez fejlesztették ki


  • Láthatatlan: A sarokelemet a deszkák alsó felületére kell csavarozni (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm), így biztonságosan összeköthető az előző összekötőelemmel.

  • Robusztus kialakítású: Az összekötőelem közvetlenül elnyeli a szerkezetben ébredő erőket.

  • Hosszú élettartamú: A beépítés során térköz alakul ki a padlódeszkák és az alépítmény között, így a szerkezet alulról szellőzik, ami meggátolja a nedvesség felhalmozódását. Továbbá az, hogy a deszkák csak az egyik oldalukon vannak összecsavarozva, biztosítja a fa szabad elhelyezését.

  • Felhasználóbarát: A sarokelem előfúrás, vagy más egyéb időigényes előkészítő munkálatok, pl. marás elvégzése nélkül felszerelhető. Nincs szükség horony jelenlétére a deszkákon. A masszív pozitív zárszerkezet ellenére az összekötőelem rendkívül nagy, akár 15 mm-es felszerelési tűrést nyújt minden irányban.
Megjegyzés

FIGYELMEZTETÉS: Állítsa be a nyomatékot a csavarhúzón, mert a nemesacél csavarok nem edzettek!