Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 1
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 2
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 3
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 4
pias<SUP>®</SUP> önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

pias® önfúró csavar hatlapfejjel és fúróheggyel Betétedzett acél, horganyzott, kékre passzivált

Acélprofilok rögzítéséhez ≤ 5 mm-es acél alépítményekre

Olvassa el a cikk leírását

49 kiszerelésben kapható
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
A fúróhegy használatával az összeszerelési idő min. 50%-kal csökken:


  • Központozás nélküli fúrás

  • Menetformázás

  • Rögzítés

Mindez egy műveletben



Az ETA-10/0184 engedély alapján alkalmas tl/tII alkatrész-kombinációkhoz


  • Acél/acél, ∅ 4,2–6,3 mm-hez
Megjegyzés
  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A horganyzott önfúró csavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.