Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
1/4"-os bittartó, mágneses
1/4"-os bittartó, mágneses - 1
1/4"-os bittartó, mágneses - 2
1/4"-os bittartó, mágneses - 3
1/4"-os bittartó, mágneses - 4
1/4"-os bittartó, mágneses - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

1/4"-os bittartó, mágneses

Bittartó egykezes gyorscsere funkcióval

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Nagyon gyors és egyszerű bitcsere


Egykezes gyorscsere funkció: A gomb enyhe lenyomásával a bit előrelökhető.



A mély és nehezen hozzáférhető csavarfejek elérése


Nagyon keskeny kialakítás (∅ max. 10,5 mm)



A DIN 3126 szerinti, külső hatlapú meghajtással rendelkező bitekhez