Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 1
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 2
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 3
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 4
3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

3/8” + 1/2"-os spiráldugókulcs készlet 13 részes

Megfelelő megoldás elkopott csavarok vagy beletört csapok esetében.
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
Finoman megmunkált kúposan spirális profil



3/8"-os behajtás, méret: 8–14 mm



1/2"-os behajtás, méret: 16–21 mm



Mindegyik dugókulcshoz lapos csavarkulcs is tartozik, a külső behajtásokhoz



Ütvecsavarozókhoz alkalmas



Az elkopott csavarok és anyák könnyen kihajthatók


a kúposan spirális profilnak köszönhetően



Rengeteg időt takarít meg


a felhevítés vagy kifúrás helyett alkalmazott gyors meglazításnak köszönhetően



Ideális megoldás menetes szárakhoz vagy menetes csapokhoz


a külső forgatónyomaték állításának köszönhetően