Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ütés elleni fejvédő
Ütés elleni fejvédő - 1
Ütés elleni fejvédő - 2
Ütés elleni fejvédő - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ütés elleni fejvédő

Modern, baseball-sapka formájú, sportos fejvédő minden olyan helyzethez, ahol fennállhat a fej sérülésének kockázata.
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
  • Külső rész anyaga: 100% pamut

  • Kemény műanyag belső váz

  • Habszivacs párnázás a vázon és beépített szellőzőnyílások a kényelemért

  • Tépőzáras rögzítéssel állítható

  • Bevarrt izzadságfelszívó pánttal

  • A huzat max. 30 °C-on mosható
Megjegyzés

Az ütés elleni fejvédőket úgy tervezték, hogy megvédje viselőjüket a könnyebb ütések és karcolások ellen. Leeső vagy eldobott tárgyak, illetve mozgó, függő terhek ellen nem nyújt védelmet. Az EN 397 szabvány előírásainak a lapján az ütés elleni fejvédő semmilyen körülmények között sem helyettesítheti az ipari védősisakot.