Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szeg, HN 101 Acélban és beton aljzatokban való használatra
Szeg, HN 101 Acélban és beton aljzatokban való használatra - 1
Szeg, HN 101 Acélban és beton aljzatokban való használatra - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szeg, HN 101 Acélban és beton aljzatokban való használatra

Olvassa el a cikk leírását

13 kiszerelésben kapható
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
A 72, 90 és 100 mm szárhosszúságú szegeket kalapáccsal előre be kell ütni a helyükre. Kérjük, vegye figyelembe a megfelelő készülékkategóriát a kötőelemek kiválasztásakor



Betonfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:


Behatolási hossz (min. 25 mm/max. 40 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza



Min. 5 mm vastag acélfelületen használt szeg hosszának kiszámítása:


Behatolási hossz (min. 8 mm/max. 12 mm) + rögzítendő anyag vastagsága = szeg vagy szár hossza

Minden szeg alkalmas utólagos beépítésekhez (műszaki engedély nélkül). Az egyes rögzített elemek által kifejtett maximális húzóerőt a felhasználó szabadon megválaszthatja, a húzóerőt pedig próba elemek rögzítésével vagy kihúzási próbákkal kell meghatározni.