Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Sasszeg kiütő készlet 5 részes
Sasszeg kiütő készlet 5 részes - 1
Sasszeg kiütő készlet 5 részes - 2
Sasszeg kiütő készlet 5 részes - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sasszeg kiütő készlet 5 részes

2–6 mm átmérőkkel
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
Ergonomikus kétkomponensű nyél


Biztos fogás, kímélő munka



Vibráció elleni védelem


A markolat csillapítja az ütésekből eredő rezgéseket és oszcillációt



Kézvédő perem


Védi a kezet a sérülések ellen



Edzett szerszámacél


Hosszú élettartam



Keménység a hegyen: 54–58 HRC



Keménység az kalapácsfejen: 38–46 HRC