O-gyűrű, colos, készlet 330 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
O-gyűrű, colos, készlet 330 darab 4.4.1 rendszerkofferben.
O-gyűrű, collos, NBR 70, (25-43.82)
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
- Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Hőállóság: -30 °C és +100 °C között
- Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!