Professzionális víztömlő
Víztömlő, professzionális
VÍZTÖMLŐ-PVC-3/4COL-25M
Cikksz.
0886001211
EAN 4045727157459
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
Többrétegű, kiváló minőségű PVC víztömlő strapabíró poliészter szövetbéléssel
- Rendkívül rugalmas
- Megtörés elleni védelemmel és kopásálló
- Nem gubancolódik és csavarodik össze
- Hidegtűrő és hőálló
- Szilikonmentes
- UV-sugárzásnak ellenáll
- Nem algásodik
- Kadmium- és báriummentes
- Rendkívül sima belső bélés
- Optimális vízáramlás
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Szín | Sárga |
Szövet anyaga | Poliészter |
Belső átmérő collban | 3/4 hüvelyk |
Belső átmérő | 18,8 mm |
Falvastagság | 3,3 mm |
Tömlőhossz | 25 m |
Üzemi nyomás/feltételek | 9 bar / 23 °C-on |
Repesztőnyomás/feltétel | 23 bar / 23 °C-on |
Min./max. hőállóság | -15 eddig: 60 °C |
Hajlítási sugár | 95 mm |
UV állóság | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Kadmiummentes | Igen |
Báriummentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!