Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vágókorong, keményfémbetétes

Vágókorongok, volfrámkarbid-betéttel
VGKRNG-KARBID-2,0-F22,2-D125MM

Cikksz. 0667410122
EAN 4046777490244
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A tárcsa különleges tervezésű keményfém-granulátuma nemcsak kiváló tartósságot, hanem gyors vágást is biztosít a sarokcsiszolóval

Időmegtakarítás


Különböző anyagokat lehet vágni egyetlen eszközzel. Nincs szükség többé időigényes gép- és tartozékcserére.



Gyors, tiszta vágások


  • A különleges tárcsakialakításnak köszönhetően.

  • A tárcsa minimális vastagsága és a csillapító rések magas, 80 m/s kerületi sebességet tesznek lehetővé.


Rendkívül biztonságos a használata


Az acél test és a keményfém granulátum közötti robusztus kötés tartósságot és biztonságot nyújt vágáskor (nincs visszarúgás, pl. ha a szerszám szöget ér).



Rugalmas használat és könnyű kezelhetőség


Bármelyik forgásirány választható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kemény-/puhafa, szegelt fa, rétegelt lemez, farostlemez, MDF, gipszkarton és farostlemez lapok, műanyag (kábelcsatornák, csövek vagy hasonlók) stb. Építési és felújítási munkákhoz, különösképpen villanyszerelők, víz-/gázszerelők, asztalosok számára.

Átmérő

125 mm

Vastagság

2.0 mm

Furat

22.23 mm

Max. fordulatszám

12250 U/min

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk