VARIFIX® C-szerelősín 41/41 — C2C Tűzihorganyzott
VARIFIX C-sín, 41/41, tűzihorg. Acél
C-SZERELŐSÍN-(TH)-41/41-TH2,5-3M
VARIFIX
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vizuálisan tiszta megoldás, éles szélek nélkül
a takarósapkák használatának köszönhetően
A sínek könnyebb beigazítása
az oldalsó osztásvonalak használatával
Hangszigetelő alkatrészek minden sínmérethez
Nagy teherbírás
a kedvező profil keresztmetszetekből adódóan
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
MPA Braunschweig tűzvédelmi 3612/5526 sz. vizsgálati jelentés a 41/41, 41/62, 41/82 és 41/124 szerelősínekhez
Adatlapok(X)
Szélesség (B) | 41 mm |
Magasság (H) | 41 mm |
Anyagvastagság (t) | 2,5 mm |
Nyílásszélesség (BÖ) | 22 mm |
Ékhorony hossz (LL1) | 20 mm |
Ékhorony szélesség (LB1) | 12,5 mm |
Falcolási magasság (HF) | 7,5 mm |
Furattávolság (LA1) | 35 mm |
Sínhosszúság (L) | 3 m |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Súly méterenként | 2780 g |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Igen |
Anyag | Acél, 1.0244 |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |