Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
1/2"-os és 1/4"-os dugókulcsok 56 darabos készlet
Praktikus fémkazetta műhelyalkalmazásokhoz és mobil használatra, robusztus kialakítás, professzionális minőségű ZEBRA® szerszám
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagyon széles választék, 56 darabos, masszív fémkazettában
- Ez a választék kifinomult, átfogó alapfelszereltséget biztosít műhelyalkalmazásokhoz és mobil használathoz
- A fogantyúval és rögzítőkapoccsal ellátott robusztus fémkazetta gyakorlatilag elpusztíthatatlan, rögzítő hatású keményhab betéttel
- Az értékes szerszámok szállítás közben biztonságosan a helyükön maradnak
- A hiányzó szerszámok azonnal észlelhetők
Megfelelő dugókulcs és bit szinte minden csavarhoz
- Az 1/4"-os választék 12 db dugókulcsot tartalmaz, 4 és 14 mm közötti kulcsnyílással
- Az 1/2"-os választék 19 db dugókulcsot tartalmaz 10 és 32 mm közötti kulcsnyílással, praktikus dugaszolható fogantyúval és gyors szerszámcserét biztosító tokmánnyal a 15 bithez
- A rövid bitek a legtöbb csavartípushoz alkalmasak: PH, sliccelt, hatszögletű imbusz és TX
- Ez azt jelenti, hogy szinte minden csavarkötéshez megfelelő
Erőteljes és hatékony csavaros csatlakozások 1/4"-os és 1/2"-os szerszámokkal
- A (kétféle változatban kapható) merev hosszabbítók segítségével az erő közvetlenül átvihető, és akár 8°-os szögelfordulás is lehetséges
- A kardáncsukló fékezett, és tartja az adott szöget
- A racsni ergonomikus, robusztus műanyag fogantyúval rendelkezik a kényelmes és biztonságos munkavégzéshez
- A kis, 5°-os ívmozgás lehetővé teszi a csavarok gyors és könnyed meghúzását vagy meglazítását
- Átkapcsoló tárcsa a jobbra és balra történő forgás közötti egyszerű átváltáshoz
Különösen magas minőség a hosszú élettartam érdekében
- A felületek krómozottak és polírozottak
- A felület tartós ellenállást nyújt a rozsdával szemben, és jóval átlagon felüli élettartamot biztosít
- A szerszámok hosszú távú használhatósága csökkenti a csere és tárolás költségeit
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!