Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Normál kábelkötegelő műanyag nyelvvel

Kábelkötegelő műanyag nyelvvel
KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-FEKETE-12,5X720

Cikksz. 05022011
EAN 4038898213604

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Normál kábelkötegelő műanyag nyelvvel

Cikksz. 05022011

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 50 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez

Hosszú, megbízható élettartam


  • Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, a kiviteltől függően beltéri és kültéri munkákhoz

  • Belső fogazású kötegelő a kötegelt kábelek biztos tartásához

  • A natúr színű változatok csak beltéri használatra valók, de a fekete változatok UV- és időjárásállóságuk miatt kültéri használatra is alkalmasak

  • A fekete kábelkötegelőkben lévő szén adalékanyag késlelteti az UV-sugarak anyagra gyakorolt hatását

  • Lúgokkal, olajokkal, zsírokkal és egyéb gépjármű-üzemanyagokkal szemben ellenálló

Egyszerűen használható


  • Kézzel közvetlenül felszerelhető, nincs szükség további szerelőszerszámokra
Megjegyzés
  • A kábelkötegelőket óvatosan használja erős ásványi savak és/vagy oxidáló vegyi anyagok környezetében, különösen magas hőmérsékleten

  • Nem ellenálló ásványi savakkal és/vagy oxidáló vegyi anyagokkal szemben

  • Természetes: Beltéri használatra

  • Fekete: Kültéri használatra is alkalmas, mert a benne lévő szén adalékanyag késlelteti az UV-sugarak anyagra gyakorolt hatását
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kapcsolószekrény-gyártás, -összeszerelés, gépjárműgyártás, járműjavító műhelyek, egyéb műhelyek, liftgyártás

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Fekete

Szélesség

12,5 mm

Hosszúság

720 mm

Min./max. kötegátmérő

48-220 mm

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 85 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-10 eddig: 85 °C

Szilikonmentes

Igen

Halogénmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk