Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Normál kábelkötegelő műanyag nyelvvel

Kábelkötegelő műanyag nyelvvel

Cikksz. 05021414
EAN 4049557452067

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Normál kábelkötegelő műanyag nyelvvel

Cikksz. 05021414

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez

Hosszú, megbízható élettartam


  • Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, a kiviteltől függően beltéri és kültéri munkákhoz

  • Belső fogazású kötegelő a kötegelt kábelek biztos tartásához

  • A natúr színű változatok csak beltéri használatra valók, de a fekete változatok UV- és időjárásállóságuk miatt kültéri használatra is alkalmasak

  • A fekete kábelkötegelőkben lévő szén adalékanyag késlelteti az UV-sugarak anyagra gyakorolt hatását

  • Lúgokkal, olajokkal, zsírokkal és egyéb gépjármű-üzemanyagokkal szemben ellenálló

Egyszerűen használható


  • Kézzel közvetlenül felszerelhető, nincs szükség további szerelőszerszámokra
Megjegyzés
  • A kábelkötegelőket óvatosan használja erős ásványi savak és/vagy oxidáló vegyi anyagok környezetében, különösen magas hőmérsékleten

  • Nem ellenálló ásványi savakkal és/vagy oxidáló vegyi anyagokkal szemben

  • Természetes: Beltéri használatra

  • Fekete: Kültéri használatra is alkalmas, mert a benne lévő szén adalékanyag késlelteti az UV-sugarak anyagra gyakorolt hatását
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kapcsolószekrény-gyártás, -összeszerelés, gépjárműgyártás, járműjavító műhelyek, egyéb műhelyek, liftgyártás

Anyag

PA – Poliamid

Szín

Fekete

Szélesség

4,8 mm

Hosszúság

250 mm

Min./max. kötegátmérő

4-68 mm

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 85 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-10 eddig: 85 °C

Szilikonmentes

Igen

Halogénmentes

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk