Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK5-(A2K)-M6X20

Cikksz. 00846 20
EAN 4011231146401

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 00846 20
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
M6

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

10 mm

Fejhossz (k1)

6 mm
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
HS5