Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott
CSAV-HF-ISO4762-8.8-BK2-(A2K)-M2,5X8

Cikksz. 008425 8
EAN 4055375125182

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belsőkulcsnyílású csavar ISO 4762/DIN 912, acél, 8.8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 008425 8

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 1000 db
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
M2,5

Hosszúság (l1)

8 mm

Fejátmérő (dk)

4,5 mm

Fejhossz (k1)

2,5 mm
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
HS2