Hőpapír Digitális tachográfokhoz
Hőpapír digitális tachográfokhoz
TACHOGRÁF THERMOPAPÍROS 8M
Cikksz.
0850100300
EAN 4046778064628
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
Kiváló minőségű hőpapír a 432/2004 EK rendelet 1B mellékletének megfelelően
Magnélküli tekercselés, kíméli a tachográf belsejét, kevesebb hulladék képződik
Tekercs vége jelzés az utolsó 50 cm-en
Minden egyes tekercs különleges fóliában szigetelve
Normál tárolási körülmények között a papír 10 évig olvasható és nyomtatható
Nagyfokú ellenállás az alábbiakra:
- Hőség
- Nedvesség
- Fény
- Víz
- Olaj
- Benzin és dízel
- Zsír
- Lágyító
- Alkohol
- Tisztító- és ápolószerek
A Würth hőpapír előnyei:
- Nyomtatópapír minden engedélyezett digitális tachográf számára
- Számos haszongépjármű- és felügyeletieszköz-gyártó által jóváhagyott
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
Engedélyek digitális tachográfokhoz:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Külső átmérő | 28 mm |
Szélesség | 57,5 mm |
Hosszúság | 8 m |
Max. hőállóság | 90 °C |