Több, mint 40.000 termék

Telefon: +36 23 418 130

Feliratkozás hírlevélre

Biztosíték foglalat lapos biztosítékhoz ATO

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Biztosíték foglalat lapos biztosítékhoz ATO

  • IP érintésvédelemi osztály: IP 67
  • Gyúlékony: Önkioltó az UL94 V0 szerint

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Kivitel Max. áramerősség Kábelkeresztm... Kábelhossz Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0555976
ATO 20 A 1.3 mm² 90 mm
10 
055540001
MINI 30 A 3.3 mm² 95 mm
0555974
ATO 30 A 3.3 mm² 90 mm
10 
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Újságkatalógus

Adatlapok()

Adatlapok ()

Biztonsági adatlap

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • Fröccsenő víz elleni védelem

  • Önkioltó