Önfúró csavar, süllyesztett fejű, H kereszthornnyal, pias® WN 212, horganyzott, kékre passzivált A3K, H kereszthornnyal
pias, acél, horganyzott, süllyesztett fejű, H
CSAV-ÖNF-SF-H3-(A3K)-5,5X25
ZEBRA PIAS
Cikksz.
021255 25
EAN 4050641565259
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megjegyzés
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Névleges átmérő (d1) | 5,5 mm |
Hosszúság (l1) | 25 mm |
Fejátmérő (dk) | 10,8 mm |
Fejhossz (k1) | 3,8 mm |
Belső meghajtó | PH3 |
Fúróhegy hossza (lp) | 4,55 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej 80 fok |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Min./max. anyagvastagság | 1,75-5,25 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |