Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tőcsavar 1-es típus, előszerelt
Tőcsavar 1-es típus, előszerelt - 1
Tőcsavar 1-es típus, előszerelt - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tőcsavar 1-es típus, előszerelt

Hatlapfejű, A2-70 nemesacél

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Az alábbiakkal előszerelt:


  • 1x EPDM tömítés

  • 3x DIN 934 hatlapú anya, A2 nemesacél

  • 3x DIN 125 alátét, A2 nemesacél
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a tőcsavarok beszerelésekor kövesse az alábbi eljárást:


  • M10 tőcsavarok: készítsen Ø 13 mm furatot a tetővázba és Ø 7 mm furatot a fába

  • M12 tőcsavarok: Ø 14 mm átmérőjű furat a fedélhéjazatba és Ø 8,5 mm furat a fába


A tőcsavarokat mindig a hullámos profillemezek tetőgerincébe kell beszerelni, ami további védelmet nyújt a nedvesség ellen. A tőcsavarokat mindig a tetőlejtésre merőlegesen kell beszerelni.



A terhelés ébredési pontja maximum 40 mm-rel eshet a gerinc vagy a felső perem fölé