Gázbetondübel W-GB
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
- Három szegmenses műanyag dübel kifejezetten gázbetonhoz
- Háromszegmenses osztás lágy gázbetonban történő formazáró rögzítéshez
- Adott csavarátmérőhöz igazítva
- Rögzítő előbeállító szereléssel
- A dübelt az előkészített furatba beütve a szegmensek a magátmérőn túlnyúlva a gázbetonba mélyednek. Így a csavart behajtva formazárás jön létre.
- A szereléshez javasoljuk az ASSY®-D dübelcsavart
Alkalmazási terület
- PB2 (2,5 N/mm² nyomószilárdságú) és PB4 (5 N/mm²) szilárdsági osztályú gázbetonhoz
- Alkalmas fa és fém homlokzati és tetőszerkezetekhez
- Kábelcsatornák, kapcsolók, lámpák, biztosítékdobozok, kábelbilincsek
- Csőbilincsek, vécé- és mosdókagyló-szerelvények
- Falra szerelt szekrények, padló szegélylécek
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!