Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> horganyzott kék forgácslapcsavar - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> horganyzott kék forgácslapcsavar - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> horganyzott kék forgácslapcsavar - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> horganyzott kék forgácslapcsavar - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> horganyzott kék forgácslapcsavar - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

WÜPOFAST® horganyzott kék forgácslapcsavar

Acél, kékre horganyzott, tövigmenetes, süllyesztett fej, kereszthornyú PZ.

Olvassa el a cikk leírását

68 kiszerelésben kapható
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
Pozidriv kereszthornyú



Műanyag csúszóbevonat


Könnyű becsavarás a csúszássegítő réteggel ellátott éles csavarmeneteknek köszönhetően.



Hajlítási szög


Minél nagyobb a hajlítási szög, annál rugalmasabb a csavar, ezáltal minimalizálódik a letörés.



Törési nyomaték


Az edzett acél minőségi ellenőrzésének köszönhetően magas fokú felhasználói biztonság.



Behajtási nyomaték


A műanyag csúszóbevonattól és a tiszta menettől, valamint a menetoldalaktól függően – könnyű és gyors (felhasználóbarát) csavarozást tesz lehetővé.



25°-os hegy


Abszolút pontos illesztés úgy kemény felületeken, mint bevont és vízálló faforgácslemezek, valamint minden fafajtán, faszerkezet anyagon és MDF lapon.
Megjegyzés

Nem kültéri használatra