Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szorítóbilincs, W-QUICLIP
Szorítóbilincs, W-QUICLIP - 1
Szorítóbilincs, W-QUICLIP - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szorítóbilincs, W-QUICLIP

A DIGA® CS-2 Power készülékhez alkalmas
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
  • Rögzíthető csipesz

  • Nagy tartóerő

  • -25 °C és +80 °C között hőálló (rövid ideig akár +110 °C-ig is)

  • Anyaga: Poliamid 6

  • Halogén- és szilikonmentes

  • 5 mm átmérőjű átmenő furat, ez hagyományos felszerelést is lehetővé tesz beütő dübelek vagy forgácslapcsavarok segítségével

Az ETA-18/0957 alkalmazás jóváhagyásával, az ETA-12/0452 szerinti szegekkel kombinálva