A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3D pánt ∅ 16 mm
Az ajtólap leszerelése, kiékelése vagy kinyitása nélkül három irányban állítható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csak egy szerszám szükséges a pánt beállításához (4 mm-es imbuszkulcs).
- Azért, hogy a teljes magasságállítási tartomány elérhető legyen, biztosítani kell felül egy 6 mm-es falchézagot.
- Puhafához, mint fenyő, lucfenyő stb. 6,8 mm-es átmérőjű fúrót javaslunk.
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Használható DIN jobbhoz és DIN balhoz.
Alkalmas falcolt ajtókhoz és ablakokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!