Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tetőhorog nagy terheléshez, II Öntött alumínium
Tetőhorog nagy terheléshez, II Öntött alumínium - 1
Tetőhorog nagy terheléshez, II Öntött alumínium - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Tetőhorog nagy terheléshez, II Öntött alumínium

Speciális típus nagy hó- és szélterhelésekhez
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
Akár 30 mm-ig magasságban állítható


A tető egyenetlensége a szerelősínnel könnyen kiegyenlíthető.



Bordázás a tartón


Optimális kényszer- és súrlódásos rögzítés



Teljesen előszerelt 25 db M8 A2 nemesacél kalapácsfejű csavarral, és M8 (AF 13) A2 nemesacél fogazott peremes anyával



Maximális teherbírási értékek


  • Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 1,75 kN

  • Tetőfelületre merőleges nyomás: 2,30 kN

  • Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,50 kN
Megjegyzés

Javasoljuk, hogy két db 8 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz. Kérjük, tartsa be a perem- és tengelytávolságokat az általános műszaki engedély előírásainak megfelelően.