Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elektromos szigetelőszalag
Elektromos szigetelőszalag - 1
Elektromos szigetelőszalag - 2
Elektromos szigetelőszalag - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elektromos szigetelőszalag

Elektromos kábelek szigeteléséhez, javításához és jelöléséhez, valamint kábelformák rögzítéséhez stb.

Olvassa el a cikk leírását

14 kiszerelésben kapható
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
VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált


  • A vizsgált jellemzőknek köszönhetően biztonságos

  • Átütési szilárdság 40 kV/mm-ig

  • Nem gyúlékony


Biztonságos és könnyű használat


  • Elszakíthatatlan és öregedésálló

  • Nagyfokú rugalmasság és tapadóerő

  • Kitűnően idomul a különböző formákhoz

  • Magas szintű átütési szilárdság és mechanikai védelem


Tartós anyagtulajdonságok változó és alacsony hőmérsékletek mellett is



Nagyfokú ellenálló képesség híg savakkal és lúgokkal szemben

Megjegyzés

Óvja a szalagot a tűző naptól és az oldószergőzöktől.

VDE-által, a DIN EN 60454-3-1 Type 5 előírásaival összhangban bevizsgált



Megfelel az alábbiaknak:


  • BS3924 szabvány

  • 2011/65/EK irányelv (RoHS 2)

  • Az (EU) 2015/863 (RoHS 3) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete

  • A 2000/53 számú EU irányelv (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.