Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tömítőanyag Dichtfix
Szórható, MS-polimer bázisú tömítőanyag az eredeti szerkezet helyreállításához balesetek utáni javítási munkálatokat követően.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Igen széles körű tapadóképesség
Számos, még alapozó bevonat nélküli felületen is megtapad.
Magas Shore A keménység
Az anyag mechanikus terheléseknek ellenáll.
Nagy szakítószilárdság és magas nyúlási képesség
A varrat erősebb mozgásokat/nyúlásokat szintén kibír.
UV-álló
Kiváló öregedésállóság, még akkor is, ha a varratok nincsenek lefestve.
„Nedves-nedvesen” technikával átfesthető
Izocianát- és szilikonmentes
PP, PE, PTFE felületen nem tapad meg. A Dichtfix nem érintkezhet friss (nem kikeményedett) PU-anyagokkal. Metálfestékekkel történő átfestés esetén mindenképpen egy felületet lezáró alapozót kell használni. A festékrendszerek nagy száma miatt előzetes vizsgálatok elvégzését javasoljuk.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Varratok tömítése a motortérben lévő alkatrészek cseréjekor, a csomagtartóban, az alvázon, a rugóstagon és a kerékdobon.
Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. A Dichtfix tömítőanyag egy speciális pneumatikus kinyomópisztollyal hordható fel. A kívánt textúra és a bevonat vastagsága a felülettől való távolsággal, vagy a levegőnyomás változtatásával határozható meg. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!